3M - Päätetuppilo,12-20 mm - EC-1 kylmäkutistetuppilo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kylmäkutiste
Kokonaispituus kutistettuna - 65 mm
Kutistussuhde - 2:1
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052410063
Sähkönumero
5241006
Toimittajan tuotenumero
7000100907
Tukkuerä
10
Tyyppi:
kylmäkutiste
Kokonaispituus kutistettuna:
65 mm
Kutistussuhde:
2:1
Väri:
musta
EC-1 kylmäkutistetuppilo,Ø12-20mm


