3M - Päätetuppilo,16-30 mm - EC-2 kylmäkutistetuppilo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kylmäkutiste
Kokonaispituus kutistettuna - 70 mm
Kutistussuhde - 2:1
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052410070
Sähkönumero
5241007
Toimittajan tuotenumero
7000138640
Tukkuerä
10
Tyyppi:
kylmäkutiste
Kokonaispituus kutistettuna:
70 mm
Kutistussuhde:
2:1
Väri:
musta
EC-2 kylmäkutistetuppilo,Ø16-30mm


