3M - Päätetuppilo, 26-49 mm - EC-3 kylmäkutistetuppilo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kylmäkutiste
Kokonaispituus kutistettuna - 80 mm
Kutistussuhde - 2:1
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052410087
Sähkönumero
5241008
Toimittajan tuotenumero
7000100909
Tukkuerä
10
Tyyppi:
kylmäkutiste
Kokonaispituus kutistettuna:
80 mm
Kutistussuhde:
2:1
Väri:
musta
EC-3 kylmäkutistetuppilo,Ø26-49mm


