3M - Pu/mu suorakytkentäjohto 3 m - DYNATEL 2876

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

50054007719217

Sähkönumero

6730119

Toimittajan tuotenumero

7000058140

Tukkuerä

1

Kytkentäjohto 2876

3M™ Dynatel 2876 -kytkentäjohto on liitinlisävaruste, joka mahdollistaa suoran kytkennän johtimeen ja maahan. Tämä 2-johdinkaapeli on suunniteltu erityisesti kaapeli/-vianhakulaitteita varten. Siinä on suuret klipsit käsittelyn helpottamiseksi. Tämä kaapeli sopii käytettäväksi yhdessä 2210-,? 2550-,? 2273-,? 2573-,? 2273M-,? 2250-,? 2220M- ja? 2250M-paikanninten kanssa. 3M™ Dynatel 2876 -kytkentäjohto on hakulaitteen liitäntälisävaruste, joka auttaa paikantamaan maanalaiset kohteet. Se on ainoa paikanninlisävarusteita yhdistävä laite.

Produktbeskrivning

3M™ Stor Clip Direktkontakt Transmittorkabel är kopplartillbehöret som ger en direkt anslutning till ledaren och jord. Denna 2-ledarkabel är särskilt utformad för kabel-/felsökning. Den har stora klämmor för enkel hantering. Den här kabeln kan användas med sökarna 2210,? 2550,? 2273,? 2573,? 2273M,? 2250,? 2220M,? 2250M.

3M -tuote

Tutustu 3M-sarjaan