Varastointi päättyy

3M - Sähköteippi ke-vi 15mmx10m - Temflex 1500RoHS(PAK=10rullaa)

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 15 mm

  • Väri - keltavihreä (kevi)

  • Pituus - 10 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

54001895959399

Sähkönumero

6002038

Toimittajan tuotenumero

7000062275

Tukkuerä

10

Leveys:

15 mm

Väri:

keltavihreä (kevi)

Pituus:

10 m

3M Temflex 1500 sähköteippi RoHS 15mm x 10m kelta-vihreä 6002038

3M

3M -tuote

Tutustu 3M-sarjaan