Varastointi päättyy

3M - SC SM NPC-liitin - 8800 SC SM

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi
3M - SC SM NPC-liitin - 8800 SC SM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Kytkentätapa - kiristin

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • APC-versio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

50051115302720

Sähkönumero

7230083

Toimittajan tuotenumero

7000006205

Tukkuerä

60

Liittimen tyyppi:

SC

Kytkentätapa:

kiristin

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

APC-versio:

ei

Holkkimateriaali:

keramiikka

Väri:

sininen

3M NPC 8800 liitin SC SM/OS1 7230083