3M - Tiivistysteippi - 3M 4411B 50mmx 5,5m

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

04054596405691

Sähkönumero

6002174

Toimittajan tuotenumero

7100137163

Tukkuerä

1

Musta. Tiivistysteippi. Kestää erittäin hyvin monia yleisiä teollisialiuottimia sekä altistumista korkeille lämpötiloille.

-Kestää erittäin hyvin monia yleisiä teollisia liuottimia sekä altistumista korkeille lämpötiloille

-Tarttuva liima kiinnittyy välittömästi ilman kuivumisaikaa, pursuamista tai jälkipuhdistusta

-Musta, 1 mm paksu, mukautuva teippi muodostaa tehokkaan tiivisteen pinnanmuotojen, reunojen, niittien ja ruuvinkantojen päälle

-Kestävä ionomeeripinta kestää UV-säteilyä ja altistusta kemikaaleille

-Pinta on maalattavissa ja muodostaa siistin lopputuloksen

-Tiivistä liitokset, saumat tai läpiviennit

-Ammattimaiset tiivistystulokset myös ulkotiloissa

-Tuote on pakattu kätevään piikkipakkaukseen, jossa on monikieliset tuotekuvaukset

3M™ Extreme Sealing -tiivistysteippi 4411B on musta, 1 mm paksu, erittäin muotoutuva, yksipuolinen akryyliteippi, jossa on ohut ja luja ionomeeripintakalvo. Teippi muodostaa luotettavan tiivistyksen sauman tai läpiviennin päälle, joka altistuu suoralle auringonpaisteelle sekä äärimmäisille lämpötila- ja kosteusolosuhteille. Tuote on pakattu kätevään piikkipakkaukseen, jossa on monikieliset tuotekuvaukset.

3M™ Extreme Sealing -tiivistysteippi 4411B on ihanteellinen ratkaisu kattolistojen tiivistykseen ja katon mekaanisten kiinnikkeiden tiivistykseen hyötyajoneuvoissa. Teippi poistaa tarpeen suurille määrille nestemäisiä tiivistemassoja. Se on hyvin tarttuva ja soveltuu monien vaikeiden tiivistyssovellusten tarpeisiin. Yksipuolisella teipillä tiivistys tehdään yleensä tiivistämällä olemassa olevan liitoksen tai läpiviennin päälle sen sijaan, että tiivistys tehtäisiin pintojen väliin, kuten tehdään kaksipuolisella teipillä, tiivistenauhalla tai nestemäisellä liima-/tiivistemassalla. Tässä tuotteessa käytettävä akryyliliima valmistetaan samalla teknologialla kuin 3M™ VHB™ -teipit. Tämä tiivistysteippi tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn. Ionomeeripintakalvo on erittäin luja, mutta joustava ja hankausta kestävä. Se on muotoutuva ja muodostaa tehokkaan tiivisteen pinnanmuotojen, reunojen, niittien ja ruuvinkantojen päälle. Paksu akryyliliima on erittäin pehmeää, ja sillä on erinomaiset tiivistysominaisuudet sekä hyvä kestävyys ulkokäytössä. Se on suunniteltu kiinnittymään lujasti teipin ionomeeripintakalvoon, joten liitokset voidaan limittää niin, että luja ja tehokas tiivistys säilyy. Teippi muodostaa välittömästi vedenkestävän tiivistyksen moniin materiaaleihin ilman kuivumisaikaa, pursuamista tai jälkipuhdistusta. Se mukautuu pinnanmuotojen, reunojen, niittien ja ruuvinkantojen päälle. 3M Extreme Sealing -tiivistysteippi on maalattavissa värin sulauttamiseksi viereisiin pintoihin, ja se kestääpysyy lujasti auringossa, sateessa ja äärilämpötiloissa. Mitä ovat ionomeerit? Ionomeerit kattavat kaikki polymeerimateriaalit, jotka koostuvat ionisilloituksen stabiloimista kestomuoveista. Ionomeerien kaupallisia sovelluksia ovat golfpallojen kuoret, puoliläpäisevät kalvot, tiivistysteippi ja termoplastiset elastomeerit.

Produktbeskrivning

3M™ Extrem tätningstejp 4411B är en svart, 1 mm tjock, mycket formbar enkelhäftande akryltejp med en stark jonomerbaksida. Vår tejp är speciellt framtagen för att nå proffsresultat vid utomhusexponering för direkt solljus, liksom vid extremt varma eller fuktiga förhållanden. Den bildar en effektiv tätning över en befintlig skarv, fog eller hål.