3M - Tiivistysteippi - 3M 4411N 50mmx5,5m

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

04054596405134

Sähkönumero

6002176

Toimittajan tuotenumero

7100137182

Tukkuerä

1

Läpikuultava. Tiivistysteippi. Kestää erittäin hyvin monia yleisiäteollisia liuottimia sekä altistumista korkeille lämpötiloille.

-Kestää erittäin hyvin monia yleisiä teollisia liuottimia sekä altistumista korkeille lämpötiloille

-Tarttuva liima kiinnittyy välittömästi ilman kuivumisaikaa, pursuamista tai jälkipuhdistusta

-Vaalea, 1 mm paksu, muotoutuva teippi muodostaa tehokkaan tiivisteen pinnanmuotojen, reunojen, niittien ja ruuvinkantojen päälle

-Kestävä ionomeeripinta kestää UV-säteilyä ja altistusta kemikaaleille

-Pinta on maalattavissa ja muodostaa siistin lopputuloksen

-Tiivistä liitokset, saumat tai läpiviennit

-Ammattimaiset tiivistystulokset myös ulkotiloissa

-Tuote on pakattu kätevään piikkipakkaukseen, jossa on monikieliset tuotekuvaukset

3M™ Extreme Sealing -tiivistysteippi 4411N on vaalea, 1 mm paksu, erittäin muotoutuva, yksipuolinen akryyliteippi, jossa on ohut ja luja ionomeeripintakalvo. Tuote muododstaa luotettavan tiivistyksen käyttökohteissa, jotka altistuvat suoralle auringonpaisteelle sekä äärimmäisille lämpötila- ja kosteusolosuhteille, ja muodostamaan luotettava tiivistys rakojen, saumojen tai läpivientien päälle. Teippi on pakattu kätevään piikkipakkaukseen, jossa on monikieliset tuotekuvaukset.

3M™ Extreme Sealing -tiivistysteippi 4411N on ihanteellinen ratkaisu kattolistojen tiivistykseen ja katon mekaanisten kiinnikkeiden tiivistämiseen hyötyajoneuvoissa. Teippi poistaa tarpeen suurille määrille nestemäisiä tiivistemassoja. Se on erittäin tarttuva ja soveltuu monien vaikeiden tiivistyssovellusten tarpeisiin. Yksipuolisella teipillä tiivistys tehdään yleensä tiivistämällä olemassa olevan liitoksen tai läpiviennin päälle sen sijaan, että tiivistys tehtäisiin pintojen väliin, kuten tehdään kaksipuolisella teipillä, tiivistenauhalla tai nestemäisellä liima-/tiivistemassalla. 3M™ Extreme Sealing teipissä käytettävä akryyliliima valmistetaan samalla teknologialla kuin 3M™ VHB™ -teipit. Tämä tiivistysteippi tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn vaikeisiin tiivistyssovelluksiin. Ionomeeripintakalvo on erittäin luja, mutta joustava ja hankausta kestävä. Se on mukautuva ja muodostaa tehokkaan tiivisteen pinnanmuotojen, reunojen, niittien ja ruuvinkantojen päälle. Paksu akryyliliima on erittäin pehmeää, ja sillä on erinomaiset tiivistysominaisuudet sekä hyvä kestävyys ulkokäytössä. Se on suunniteltu kiinnittymään lujasti teipin ionomeeripintakalvoon, joten liitokset voidaan limittää niin, että luja ja tehokas tiivistys säilyy. Tämä tiivistysteippi muodostaa välittömästi vedenkestävän tiivistyksen moniin materiaaleihin ilman kuivumisaikaa, pursuamista tai jälkipuhdistusta. Se mukautuu pinnanmuotojen, reunojen, niittien ja ruuvinkantojen päälle. 3M Extreme Sealing -tiivistysteippi on maalattavissa värin sulauttamiseksi viereisiin pintoihin, ja se pysyy lujasti auringossa, sateessa ja äärilämpötiloissa. Mitä ovat ionomeerit? Ionomeerit kattavat kaikki polymeerimateriaalit, jotka koostuvat ionisilloituksen stabiloimista kestomuoveista. Ionomeerien kaupallisia sovelluksia ovat golfpallojen kuoret, puoliläpäisevät kalvot, tiivistysteippi ja termoplastiset elastomeerit.

Produktbeskrivning

3M™ Extreme Sealing Tape 4411N är en neutral, 1 mm, mycket formbar, enkelhäftande akryltejp med en högpresterande jonomerfilm (plastfilm). Tejpen är speciellt utformad för krävande tätningsapplikationer. Den är lämplig för tuffa miljöer, där den behåller sin flexibilitet och slitstyrka även då den utsätts för höga temperaturer, extrem fukt och direkt solljus. Tejpen är idealisk för överlappsfogar, skarvar och som skydd vid genomföringar. Till skillnad från andra tätningslösningar behövs ingen torktid och du slipper fogmassa som droppar eller flyter ut. Ingår i vårt sortiment för professionell användning inom industrin och finns tillgänglig i blisterförpackningar.