Etusivu

ABB - 1-os valonsäädin 1x80VA LED - SDA-F-1.1.1 free@home

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395180143

Sähkönumero

2815528

Toimittajan tuotenumero

SDA-F-1.1.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Lähtöjen lukumäärä:

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Jännite:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Lähtöteho:

10...180 W

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1-osainen, 1-kanava, yleissäädin kojerasiaan, RLC 10-180VA, LED 2-80VA, merkkivalo

1-osainen, 1-kanava, yleissäädin kojerasiaan, RLC 10-180VA, LED 2-80VA, merkkivalo