ABB - 100m vaijerisetti, ruostumaton - 2TLA050210R0720

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - 100m vaijerisetti, ruostumaton - 2TLA050210R0720

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - vetokaapeli

  • Pituus - 100 m

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024467246

Sähkönumero

2307429

Toimittajan tuotenumero

2TLA050210R0720

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

vetokaapeli

Pituus:

100 m

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

100m vaijerisetti, sisältää ruostumattoman teräsvaijerin,rengaspultteja, kiristimen ja avaimen

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan