Etusivu

ABB - 2-os painikerunko rele 1x10A - SSA-F-2.1.1 free@home

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395180129

Sähkönumero

2815526

Toimittajan tuotenumero

SSA-F-2.1.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

2-osainen, 1-kanava, sulkeutuva ja potentiaalivapaa kosketin, kytkintoimilaite kojerasiaan, merkkivalo

2-osainen, 1-kanava, sulkeutuva ja potentiaalivapaa kosketin, kytkintoimilaite kojerasiaan, merkkivalo

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan