ABB - 2-os painikerunko rele 2x4A - SSA-F-2.2.1 free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 6 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011395180136
Sähkönumero
2815527
Toimittajan tuotenumero
SSA-F-2.2.1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
6 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
2-osainen, 2-kanavaa, sulkeutuvat ja potentiaalivapaat koskettimet, kytkintoimilaite kojerasiaan, merkkivalo


