ABB - 2-os verho-ohjain 2x4A langato - SBA-F-2.1.1-WL free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Väyläjärjestelmä LON - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - free@home
Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395215692
Sähkönumero
2815618
Toimittajan tuotenumero
SBA-F-2.1.1-WL
Tukkuerä
SBA-F-2.1.1-WL
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
free@home
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Kytkentävirta (resistiivinen):
4 A
Enimmäiskytkentäteho:
920 W
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
2-osainen, 1-kanava, verho-ohjain kojerasiaan, merkkivalo, RF.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


