ABB - 20m vaijerisetti, galvanoitu - 2TLA050210R0330

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - 20m vaijerisetti, galvanoitu - 2TLA050210R0330

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - vetokaapeli

  • Pituus - 20 m

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350024467192

Sähkönumero

2307426

Toimittajan tuotenumero

2TLA050210R0330

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

vetokaapeli

Pituus:

20 m

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

20m vaijerisetti, sisältää galvanoidun vaijerin, rengaspultteja,kiristimen ja avaimen

Koneturvatuotteet

ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
 
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.

Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.

Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan