ABB - 2xKeystone keskiölevy 100mm - Jussi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677328565
Sähkönumero
7004053
Toimittajan tuotenumero
FOT5000-100
Tukkuerä
20
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
26 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
87 mm
Telerasian runko ja keskiölevy kahdelle Keystone RJ45 liittimelle. Liittimet eivät sisälly toimitukseen. Runkoon sopivat RJ45 liittimet CEL30.Ux (3M Volition). Sopii 100mm Jussi-peitelevyihin. Toimitukseen sisältyy kaksi sulkutulppaa käyttämättömien liitinaukkojen peittämiseen.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


