ABB - 2xKeystone liitinlevy DKS - 1867EB

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395182802

Sähkönumero

7204043

Toimittajan tuotenumero

1867 EB

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Laitteen leveys:

59 mm

Laitteen korkeus:

46 mm

Kokoonpano:

käyttöelementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

12 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liitinlevy, DKS-järjestelmä, kahdelle RJ-45 Keystone liittiimelle

Modulaariliitin RJ11 Kat3. Liitinrungossa on vapaa paikka toiselle AMP kiinnitteiselle liittimelle esim RJ45. Vapaaseen paikkaan saa kiinnitettyä myös CEL30.Ux RJ45 liittimen. Merkintämahdollisuus nimikilvessä.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan