Etusivu

ABB - 4. napa OT630-800 - OTZ800E

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - 4. napa OT630-800 - OTZ800E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - 4. napa

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019270722

Sähkönumero

3601104

Toimittajan tuotenumero

OTZ800E

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

4. napa

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei



ABB:n kuormankytkimet on suunniteltu suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ne ovat huoltovapaita elinkaaren kaikissa vaiheissa ja luotettavia kaikissa olosuhteissa. Kestävyys on varmistettu IEC60947-3-, UL508-, UL98- ja CSA-standardien mukaisesti.