Etusivu

ABB - 6 Kanavaa 230V - VAA/S6.230.2.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - muu

  • Portaattomasti säädettävä - ei

  • Toimisuureen säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779829861

Sähkönumero

2815418

Toimittajan tuotenumero

VAA/S6.230.2.1

Tukkuerä

0

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

muu

Portaattomasti säädettävä:

ei

Toimisuureen säätö:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Venttiilisuojaustoiminto:

ei

Manuaalinen kytkin:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Lähtöjen lukumäärä:

6

Enimmäislähtövirta:

0.16 A

Kytkentäjännite:

24...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Venttiilinohjain 6 kanavaa 230V

6-kanavainen venttiiliohjain(termomoottoriohjain) 24...230 VAC. Puolijohdelähdöt max. 160 mA/kanava ovat oikosulku- ja ylikuormasuojattuja. Asennus DIN-kiskoon.