ABB - 2-kanavaa, 0,7 A, 230 VAC - ES/M 2.230.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779583619

Sähkönumero

2815125

Toimittajan tuotenumero

ES/M2.230.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Lähtöjen lukumäärä:

2

Kytkentäjännite:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Lämmityksenohjausyksikkö 2 kanavaa, 0,7 A, 230 VAC

Elektroninen kytkinyksikkö 0,7 A _x000D_ 230 VAC, max. 0,7 A. Kaksi elektronista äänetöntä ulostuloa ohjaamaan esim. venttiilejä.