ABB - Alapääty anturilla KNXval.lasi - 6352-811-101-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lämpötila-anturi

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395156896

Sähkönumero

2815436

Toimittajan tuotenumero

6352-811-101-500

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lämpötila-anturi

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Väri:

valkoinen

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Alapäätykappale lämpötila-anturilla, Busch-PriOn, valkoinen lasi

Alapäätykappale lämpötila-anturilla Busch-priOn® aluslevyille 6346/10-101-500, 6346/11-101-500 ja 6346/12-101-500. Sopii käytettäväksi esim. Busch-priOn® 6344-, 6351-elementtien kanssa.