ABB - Audiosisäyksikkö luuriton alu - 83210AP-683-500-02 welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Videolla - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - hopea
Materiaali - muovi
Muistitoiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6955891805354
Sähkönumero
2815248
Toimittajan tuotenumero
83210 AP-683-500-02
Tukkuerä
24
Videolla:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
hopea
Materiaali:
muovi
Muistitoiminto:
ei
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Ovenavaustominto:
kyllä
Kytkintoimintoja:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
ei
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Ovenavausautomatiikka:
ei
Soiton mykistys:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
ei
Soittoääni valittavissa:
kyllä
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä
Kosketusnäyttö:
ei
Leveys:
81 mm
Korkeus:
175 mm
Syvyys:
22 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Luuriton audio sisäyksikkö pinta-asennukseen_x000D_ Näppäimet oven avaamiseen ja ulkovalon sytyttämiseen_x000D_ Lisäksi yksi ohjelmoitava näppäin muiden laitteiden ohjaamiseen_x000D_ Viisiasentoinen äänenvoimakkuuden säätö_x000D_ Viisi erilaista soittoääntä valittavissa_x000D_ Soittoäänen mykistysmahdollisuus
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


