ABB - Audiosisäyksikkö luuriton ant - 83210AP-681-500-02 welcome

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Videolla - ei

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • Muistitoiminto - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6955891805347

Sähkönumero

2814533

Toimittajan tuotenumero

83210 AP-681-500-02

Tukkuerä

1

Videolla:

ei

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

Muistitoiminto:

ei

Suojattu salakuuntelulta:

kyllä

Ovenavaustominto:

kyllä

Kytkintoimintoja:

kyllä

Liitettävissä älypuhelimeen:

ei

Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:

ei

Ovenavausautomatiikka:

ei

Soiton mykistys:

kyllä

Sisäpuhelumahdollisuus:

ei

Soittoääni valittavissa:

kyllä

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Äänenvoimakkuuden säätö:

kyllä

Kosketusnäyttö:

ei

Leveys:

81 mm

Korkeus:

175 mm

Syvyys:

22 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sisäyksikkö luuriton audio antrasiitti

Luuriton audio sisäyksikkö pinta-asennukseen_x000D_ Näppäimet oven avaamiseen ja ulkovalon sytyttämiseen_x000D_ Lisäksi yksi ohjelmoitava näppäin muiden laitteiden ohjaamiseen_x000D_ Viisiasentoinen äänenvoimakkuuden säätö_x000D_ Viisi erilaista soittoääntä valittavissa_x000D_ Soittoäänen mykistysmahdollisuus

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan