ABB - Energiamittari - 3-vaihe, 6A 500VAC, MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (In) - 6 A
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7
Energiankulutus - 0.8 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392696000130
Sähkönumero
6625023
Toimittajan tuotenumero
A44211-100
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (In):
6 A
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Energiankulutus:
0.8 W
Leveys:
123 mm
Syvyys:
65 mm
Korkeus:
26.5 mm
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Tariffin ohjaus:
sisäinen/ulkoinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
3-vaihe, 6 A, 500 VAC, virtamuuntajakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergia lk2. Pulssi-/hälytyslähtö, max 40 VDC. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 7 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40…+70 °C.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


