ABB - Energiamittari - 3-vaihe, 80A 500VAC, MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (In) - 80 A
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7
Energiankulutus - 0.81 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392696705202
Sähkönumero
6625005
Toimittajan tuotenumero
A43111-100
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (In):
80 A
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Energiankulutus:
0.81 W
Leveys:
123 mm
Syvyys:
65 mm
Korkeus:
26.5 mm
Maksimivirta (Imax):
80 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Tariffin ohjaus:
sisäinen/ulkoinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
3-vaihe, 80 A, 500 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID. Pulssi-/hälytyslähtö, max 40 VDC. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 7 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40…+70 °C.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


