ABB - Etulevy 2mod - K 2 1/2 IK07 IP54 ALU AUDIO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Leveys - 135 mm
Korkeus - 205 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815407
Sähkönumero
2818945
Toimittajan tuotenumero
41392CF-A
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Leveys:
135 mm
Korkeus:
205 mm
Syvyys:
20.5 mm
Etulevy 2 moduulia koko 1/2 alumiini
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


