ABB - Etulevy 3 mod - K 3 1/3 IK07 IP54 ALU VIDEO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Leveys - 135 mm
Korkeus - 277 mm
Syvyys - 20.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815360
Sähkönumero
2818919
Toimittajan tuotenumero
41383CF-A
Tukkuerä
0
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Leveys:
135 mm
Korkeus:
277 mm
Syvyys:
20.5 mm
Videoetulevy 3 moduulia koko 1/3 alumiini
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


