ABB - Etulevy 4 mod - K 4 1/4 IK07 IP54 TER VIDEO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Leveys - 135 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809604
Sähkönumero
2818924
Toimittajan tuotenumero
41384CF-S
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
135 mm
Korkeus:
349 mm
Syvyys:
20.5 mm
Videoetulevy 4 moduulia koko 1/4 teräs
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


