ABB - Huoneohjainyks.pieni 8-mod - RM/S 1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - muu
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Sisääntulokanavien lukumäärä - 8
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779665568
Sähkönumero
2815160
Toimittajan tuotenumero
RM/S1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Sisääntulokanavien lukumäärä:
8
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
Tulojen lukumäärä:
8
Enimmäiskytkentävirta:
20 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Huoneohjain RM/S1.1 soveltuu esim. pienen huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 8 kpl potentiaalivapaita binäärituloja, 3 kpl relelähtöjä, 3 puhallinlähtöä ja 4 venttiilienohjauslähtöjä.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


