ABB - Huoneohjainyks.suuri 12-mod - RM/S 2.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Sisääntulokanavien lukumäärä - 18

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779665674

Sähkönumero

2815161

Toimittajan tuotenumero

RM/S2.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Sisääntulokanavien lukumäärä:

18

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Tulojen lukumäärä:

18

Enimmäiskytkentävirta:

20 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Huoneohjainyksikkö suuri

Huoneohjain RM/S2.1 soveltuu esim. huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 18 kpl potentiaalivapaita binäärituloja, 13 kpl relelähtöjä, 1 verhonohjauslähtöä, 3 puhallinlähtöä ja 4 venttiilienohjauslähtöjä.