ABB - Impressivo valk. - KESKIÖOSA PAIN/TELEPISTORASIA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677330087
Sähkönumero
7005545
Toimittajan tuotenumero
PT-84
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
63 mm
Korkeus:
39 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen painike
Syvyys:
63 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9016
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
kyllä
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Impressivo -keskiöosat Jussi -merkinantotuotteelle: FAP3011. Sisältää tarvittavat osat, jolla Jussi-sarjan merkinantotuote saadaan muutettua vastaavaksi Impressivo -sarjan tuotteeksi. Valkoinen runko ja kirkkaat linssit. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


