ABB - Jakorasia liitäntäkann. - AP 7.1 IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - 16/20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410016125187
Sähkönumero
1612518
Toimittajan tuotenumero
AP7.1
Tukkuerä
50
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
16/20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
valkoinen
Leveys:
115 mm
Syvyys:
115 mm
Halkaisija:
115 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
pyöreä
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
61 mm
Laajennettavissa:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pintarasiat
Jakorasia AP7.1 (2,5 mm², 440 V, kotelointiluokka IP44) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä (10 kpl sivussa, 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Rasian kansi on varustettu vedonpoistajalla ja kalvotiivisteellä (Ø 9 22 mm).


