ABB - Kaappitarvike, jalusta - MARK-S 98

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 1310 mm
Korkeus - 940 mm
Syvyys - 303 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980003471
Sähkönumero
5452192
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300440
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
1310 mm
Korkeus:
940 mm
Syvyys:
303 mm
JALUSTA SDC JA SDCS KAAPEILLE
Maajalka SDC x98 jakokaapille, rekenne kuumasinkitty teräs ja polymeerimaalaus
Maajalka SDC x98 jakokaapille, rekenne kuumasinkitty teräs ja polymeerimaalaus

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


