ABB - Kahvavarokeal.1-nap 160A,DIN00 - OFAZ00S1L

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kahvavarokeal.1-nap 160A,DIN00 - OFAZ00S1L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - NH00

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Kiskoasennettava - ei

  • Kääntömekanismi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019814810

Sähkönumero

3109912

Toimittajan tuotenumero

OFAZ00S1L

Tukkuerä

45

Varokealustan koko:

NH00

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

160 A

Kiskoasennettava:

ei

Kääntömekanismi:

ei

1-nap. 160A, DIN 00, IP20, Liitinkisko 20mm, kosketussuojattu rakenne.

Varokealustat tarjoavat kompaktin ja yksinkertaisen ratkaisun pienjännitesovelluksiin, joissa sulakkeiden käyttö on välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi. Galvaanisesti päällystetyt koskettimet varmistavat luotettavan ja korkean suorituskyvyn mukaisen toiminnan. OFAZ- ja OFAX-varokealustat ovat saatavilla avoimina tai täysin suljettuina IP20-suojausluokan mukaisina versioina.

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan