ABB - Kanavadatarasia ProDuct - Adapteri, 3xRJ45, Actassi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - seinäkanava
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677335877
Sähkönumero
1406293
Toimittajan tuotenumero
AUD51.4
Tukkuerä
100
Käyttö:
muu
Asennustapa:
seinäkanava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
30 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
72 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liitinadapteri
Liitinadapteria käytetään yhdessä liitinrasian kanssa. Adapteriin voidaan kiinnittää 1-3 kpl Actassi RJ45 liitintä.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


