ABB - Kiinnityskisko - TB12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 280 mm
Korkeus - 15 mm
Syvyys - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8712507123619
Sähkönumero
3405587
Toimittajan tuotenumero
TB12
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
280 mm
Korkeus:
15 mm
Syvyys:
15 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
N/PE-liittimille, Mistral65, 12-mod leveille koteloille
MISTRAL
MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä!
Edut
MISTRAL
MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä!
Edut
- Ovet avautuvat 180° mahdollistaen täyden pääsyn sisätilaan.
- Kotelot ovat täysin symmetrisiä, voit valita oven aukeamaan joko oikealta tai vasemmalta.
- Huomaamattomat kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alapäädyissä. Käyttämättömät aihiot jäävät kotelon ulkopuolelta huomaamattomiksi säilyttäen moduulikotelon tyylikkään ulkoasun.
- Kotelon rungossa on paikat nippusiteiden ankkuroimista varten.
- Lämmönsietokyky BPT 70°C
- IP41-suojausluokka
- Korkea mekaaninen kestävyys IK08
- Saatavana jousiliitännäiset terminaalit
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


