ABB - Kiinnityspaketti levyseinään - 51021CS-02 welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Väri - alumiini
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Leveys - 80 mm
Korkeus - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891805477
Sähkönumero
2814532
Toimittajan tuotenumero
51021CS-02
Tukkuerä
18
Materiaali:
muu
Väri:
alumiini
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
80 mm
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
10 mm
Kiinnityspaketti levyseinään upotuskoteloille.
Uppoasennettavien asennuskoteloiden kiinnityspaketti levyseiniin
Uppoasennettavien asennuskoteloiden kiinnityspaketti levyseiniin
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


