ABB - Kiskoliitin 630 A eristetty - ADI300, 50-300 mm2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiskoliitin 630 A eristetty - ADI300, 50-300 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Suurin poikkipinta-ala - 300 mm²

  • Liittimen leveys - 35 mm

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

  • Soveltuu sektorijohdinliitoksiin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980000630

Sähkönumero

5411057

Toimittajan tuotenumero

2CGD000503A1000

Tukkuerä

50

Soveltuu:

muu

Suurin poikkipinta-ala:

300 mm²

Liittimen leveys:

35 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

Eristetty kiskoliitin Kabeldonin vaihekiskostoon. Sallittujohdinpoikkipinta-ala on 50-300 mm2

Eristetty kiskoliitin Kabeldonin vaihekiskostoon. Sallittu johdinpoikkipinta-ala on 50-300 mm2

ABB

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan