Varastointi päättyy

ABB - Kojevastake Easy & Safe - 416B6, 6h, 16A, IP44, 3P+N+E

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400-440 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392696933551

Sähkönumero

2421534

Toimittajan tuotenumero

416B6

Tukkuerä

416B6

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400-440 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Rakennetyyppi:

pintakiinnitettävä pistoke

Materiaali:

muovi

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

16 A

Mitoitusjännite:

200...415 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

7001

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Vaiheen muunnin:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

6h, 16A, IP44, 3P+N+E 240/415V, Suora, 1.5-4mm2

Easy & Safe
Laadusta tinkimättä, Easy & Safe on tuoteryhmä joka vastaa hyvin toiminnallisuudeltaan ja ergonomiselta muotoilultaan yleisien voimavirtasovellusten vaatimuksia. Uuden tuoteryhmät tuotteet ovat nyt entistäkin helpompia asentaa. Muovimateriaalina käytetty PA6 tarjoaa erinomaiset sähköiset ominaisuudet laitteille jotka täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Ominaisuudet
•Kotelointiluokka IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• PA6 muovikotelo

Käyttökohteet
• Kevyt-teollisuus.
• Rakennustyömaat.
• Maatilat
• Yleiset laitteet.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan