Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ABB - Kompaktikatkaisija 160A 3p - XT1B 160 FF 3p TMD 20-450

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kompaktikatkaisija 160A 3p - XT1B 160 FF 3p TMD 20-450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos

  • Mitoitusjännite - 690...690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

179 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8015644694456

Sähkönumero

3640435

Toimittajan tuotenumero

1SDA066800R1

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Mitoitusjännite:

690...690 V

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tehohäviö:

1.8 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

XT1B 160 TMD 20-450 3p F F. In=20 A. Icu =18 kA. kiinteä. 3-nap

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla neljä kokoa: XT1, XT2 160 A saakka ja XT3, XT4 250 A saakka.