ABB - Kontaktori 250-500V AC/DC - AF16-30-01-14

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 250...500 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 250...500 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 30 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

72 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3471523110748

Sähkönumero

3706247

Toimittajan tuotenumero

AF16-30-01-14

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

250...500 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

250...500 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

30 A

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

250...500 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

18 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

77 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KONTAKTORI, 250-500V50/60HZ-DC

3-napaiset AF-kontaktorit
Uusissa AF-kontaktoreissa on edistyksellinen AF-teknologia vakiona. Elektroninen kelan ohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

Edut
  • Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja vähentää nimikkeistön hallinnointia
  • Samoja tuotteita voidaan käyttää maailmanlaajuisesti: 100-250 V:n AC/DC-ohjattu kela sopii kaikkiin vakioverkon jännitteisiin
  • Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelanohjausratkaisuun verrattuna
  • Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
  • AFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä
Ominaisuudet
  • Jopa 560 kW – 400 V AC-3 ja 2 650 A – 690 V AC-1
  • 4 kelajännitealuetta kattavat alueen 24-500 V AC ja 20-500 V DC
  • Ruuvi-, jousi- ja rengasliittimet
  • Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus, kontaktorin avautuessa ohjauspiiriin ei synny häiriöitä
  • Valmiit liitin- ja lukituspaketit mahdollistavat suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistimien helpon, nopean ja varman kokoamisen
  • Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet.