ABB - Korttikytkinrunko Impressivo - 2/16A/250V 1XN MV UJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Käyttötapa - hotellikortti
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199000534
Sähkönumero
2106003
Toimittajan tuotenumero
8114.1
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
hotellikortti
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
35 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
0
Moduulien lukumäärä:
2
Sisältää lampun:
kyllä
Merkinantolampulla:
kyllä
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
70 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korttikytkin
Korttikytkimen runko jousiliittimin. Kytkintä voidaan käyttää esim. hotellihuoneen valaistuksen pääkytkimenä. Toimii noin luottokortin kokoisella huoneen avainkortilla. Sisältää hakuvalona toimivan hohtolampun.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


