ABB - Kosketusnäyttö LAN+WiFi - VID7 B/T PUSE LAN WiFi ANT IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muu
Näytön halkaisija - 177.8 mm
Näytön halkaisija (tuuma) - 7 inch
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
81 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6955891816978
Sähkönumero
2815646
Toimittajan tuotenumero
H8236-4B
Tukkuerä
12
Väri:
musta
Materiaali:
muu
Näytön halkaisija:
177.8 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Väyläliitäntä:
muu
Leveys:
199 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
17 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


