ABB - Kytkin Impressivo - 6/16AX/250V/IP21 PPJ 2X ant

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkruunukytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpois-kytkin 3x1-napainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaihto-/vaihtokytkin

Vipujen määrä:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - antrasiitti

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438199003238

Sähkönumero

2046714

Toimittajan tuotenumero

1066A-81

Tukkuerä

100

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

antrasiitti

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen korkeus:

35 mm

Laitteen syvyys:

85 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Moduulien lukumäärä:

0

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

7021

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Valaistuksen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

18 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin 6, 16AX/250V, Impressivo, 2 lisäliitintä, antrasiitti

Pinta-asennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää kytkimen rungon, vivun, pintakehyksen sekä pohjalevyn. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta tai pohjan läpi.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan