ABB - Kytkin Impressivo - 6/16AX/250V/IP21 UKJ 2X val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199001302
Sähkönumero
2106058
Toimittajan tuotenumero
1066UC-84
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
35 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
17 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
17 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kytkin
Uppoasennettava kytkin jousikiinnitteisellä vivulla ja jousiliittimin. Sisältää kytkimen rungon ja vivun. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


