ABB - Kytkin/säädinyksikkö 4 mod. - SD/S 2.16.1, 230VAC 10A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779659963

Sähkönumero

2815179

Toimittajan tuotenumero

SD/S2.16.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Lähtöjen lukumäärä:

2

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Jännite:

110...230 V

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

Lähtöteho:

2300...2300 W

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Enimmäisohjausvirta:

100 mA

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Kytkin/säädinyksikkö 230 V, 50 Hz, 10 A, 4 mod.

Kytkin/säädinyksikkö_x000D_ 230 V, 50 Hz, 10 AX_x000D_ 2 erillistä kosketinlähtöä valaistuksen ohjaukseen, _x000D_ myös 1 – 10 V:n ohjaus säädinkäytössä. _x000D_ Ei tarvitse lisäjännitelähdettä, väyläkaapeliliitin sisältyy toimitukseen.