ABB - Kytkinliitin 1x(35-240)mm2 - TCS35-240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 200 mm
Korkeus - 25 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980051403
Sähkönumero
5411038
Toimittajan tuotenumero
2CGX053050279
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
200 mm
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
150 mm
Kaapeliliitin 1x(35-240)mm2
V-liitin 1x(35-240)mm2 SLDL jonovarokekytkimelle
V-liitin 1x(35-240)mm2 SLDL jonovarokekytkimelle

ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


