ABB - Lähtöyksikkö 4x6A R T DIN KNX - FCL/S1.6.1.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - muu

  • Portaattomasti säädettävä - ei

  • Toimisuureen säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779877886

Sähkönumero

2815464

Toimittajan tuotenumero

FCL/S1.6.1.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

muu

Portaattomasti säädettävä:

ei

Toimisuureen säätö:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Venttiilisuojaustoiminto:

kyllä

Manuaalinen kytkin:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Lähtöjen lukumäärä:

1

Enimmäislähtövirta:

6 A

Kytkentäjännite:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Puhallinkonvektoriohjain 3-portainen, 1-kan, 6 A, 4 moduulia

3-portainen puhallinkonvektoriohjain yhdellä lisälähdöllä esim. lämmitysventtiilille._x000D_ Kärkien virrankesto 6 A, 250 VAC, 50 Hz