ABB - Lähtöyksikkö lämmitin KNX - HCC/S2.2.1.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Asennustapa - muu

  • Portaattomasti säädettävä - kyllä

  • Toimisuureen säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779011631

Sähkönumero

2814569

Toimittajan tuotenumero

HCC/S2.2.1.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Asennustapa:

muu

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Toimisuureen säätö:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Venttiilisuojaustoiminto:

kyllä

Manuaalinen kytkin:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

10

Lähtöjen lukumäärä:

4

Enimmäislähtövirta:

0.5 A

Kytkentäjännite:

24...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Lämmönsäädin pääpiiri, 2-kan, lämmitys ja jäähdytys, pumppu ja 3-pist. toimilaite ohjaus, DIN 8 mod

2-kanavainen lämmönsäädin, lämmitys/jäähdytys pääpirien säätöön. Kanavakohtisesti 3-piste lähtö sekoitusventtiilin ohjaukseen ja 5 A relelähtö kiertovesipumpun ohjaukseen. Kanavakohtisesti meno- ja paluulämpötila-anturien tulot ja 3 potetiaalivapaita tuloa esim. kiertovesipumpun tilatietoa varten. Sisäinen sekoitusventtiilin ohjausarvolaskenta meno-/paluulämpötilan perusteella. Asetusarvo haettava KNX-järjestelmästä esim. AC/S-hallintayksiköstä. Tuplapumppu-ohjaus mahdollista yhdistämällä molemmat kanavat.