ABB - Läsnäolotunnistin - 360 2300W/VA IP40 Univer. Sla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395217764
Sähkönumero
2619387
Toimittajan tuotenumero
6819/38-24-500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
94 mm
Korkeus:
94 mm
Syvyys:
72 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Taajuus:
50...60 Hz
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Tunnistussektoreiden määrä:
640
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Upotussyvyys:
49 mm
Upotuspituus:
49 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
49 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
Käyttölämpötila:
-5...45 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Slave tunnistin käytettäväksi yhdessä rele/e-contact master tunnistimen kanssa. Tunnistusalueet: istuva henkilö Ø 10 m ja kävelevä henkilö Ø 12 m ( asennus korkeus 3 m). Linssin korkeus 23 mm. Kattoasennus jousilla ja kiinnityskynsillä ( kiertymisen esto). Valvontatiheys: 72 sektoria, joissa on 640 kytkentäsegmenttiä. Soveltuu alakatoille 9-25 mm. Asennusaukon koko Ø 68 mm.


