Varastointi päättyy

ABB - Lattiatermostaatti Jussi - TF-16-15-214 16A IP31 valk.

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 71 mm

  • Malli / Tyyppi - on/off

  • Korkeus - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199004532

Sähkönumero

2619361

Toimittajan tuotenumero

TF16-15-214

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Leveys:

71 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Korkeus:

71 mm

Syvyys:

41 mm

RAL-numero:

9010

Liitäntätyyppi:

2-johdin

Sisältää näytön:

ei

Halkaisija:

100 mm

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Mitta-alue:

0...0 °C

Käyttö:

väännin

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP31

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

3 W

Piilotettu toiminta:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Vastaanotin:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Jäähdytyslähtöjen määrä:

0

Ääni-indikaattori:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Lämmitys:

kyllä

Kosketinkuorma max.:

16 A

Ulkoinen anturi:

ei

Sopii jäähdytykseen:

ei

Lattiatermostaatti, 16 A, anturilla, Jussi

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan